Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

Cod. Rexel
CX2907704
Cod. Produttore
2907704
Cod. EAN
4055626219240

Informazioni di prodotto

Isolatori passivi

Documentazione tecnica

Separatore a 2 vie a un canale con alimentazione per loop di ingresso, tensione di isolamento aumentata e tecnologia di connessione a innesto per l'isolamento galvanico di segnali analogici. Segnale di ingresso = segnale di uscita: 0(4)mA...20mA. Tecnologia di connessione a vite.

numero di zone d’ingresso 0 mA ... 20 mA

1

numero di zone d’ingresso 4 mA ... 20 mA

1

numero di zone d’uscita 0 mA ... 20 mA

1

numero di zone d’uscita 4 mA ... 20 mA

1

numero di canali

1

altezza

99 mm

larghezza

12.5 mm

profondità

114.5 mm

carico

1375 Ohm 1375 Ohm

temperatura d’esercizio

-40 °C 85 °C

deriva di temperatura

0.002 %/K

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di montaggio

fissaggio a scatto guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/40,0M