Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX2771023
Cod. Produttore
2771023
Cod. EAN
4017918068172

Informazioni di prodotto

Piastra terminale

Documentazione tecnica

Piastra terminale, profondità: 52 mm, larghezza: 2,5 mm, altezza: 67,2 mm, colore: grigio

esecuzione piastra terminale

colore

grigio

intensità

2.5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Produttore

CABLE-D25SUB/B/B/300/KONFEK/S