Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CX2924016
Cod. Produttore
2924016
Cod. EAN
4046356338066

Informazioni di prodotto

Isolatori galvanici di ingresso/alimentazione

Documentazione tecnica

Isolatore galvanico d'ingresso e alimentazione Ex i, HART trasparente. Trasmette segnali alimentati o attivi 0/4-20 mA dalla zona a potenziale rischio di esplosione a un carico (attivo o passivo) nell'area sicura. Separazione galvanica a 3 vie; SIL 2 a norma IEC 61508, con connessione Push-in

tipo di alimentazione elettrica

attivo

tensione di alimentazione nominale per DC

19.2 V 30 V

numero di zone d’ingresso 4 mA ... 20 mA

1

numero di zone d’uscita 4 mA ... 20 mA

2

numero di canali

1

a sicurezza intrinseca secondo EN 60947-5-6 NAMUR

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

altezza

116 mm

larghezza

12.5 mm

profondità

114.5 mm

assorbimento di potenza

1.8 W

carico

1000 Ohm 1000 Ohm

temperatura d’esercizio

-20 °C 60 °C

deriva di temperatura

0.004 %/K

tipo di montaggio

fissaggio a scatto guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/6,0M