Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX3001394
Cod. Produttore
3001394
Cod. EAN
4017918089887

Informazioni di prodotto

Piastra terminale

Documentazione tecnica

Piastra terminale, profondità: 73 mm, larghezza: 1,5 mm, altezza: 77,5 mm, colore: grigio

esecuzione piastra terminale

colore

grigio

intensità

1.5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Produttore

CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,5M