Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base (manuale) /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE038213
Cod. Produttore
038213
Cod. EAN
3245060382131

Informazioni di prodotto

CAB3-Cifra 3 sez. 0,5-1,5mmq

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Poliammide 6/6. Cifra 3. Colore arancio. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,5 a 1,5 mmq

diametro del cavo

2 mm 3.2 mm

diametro filo

0.8 mm 1.4 mm

con casella di testo

larghezza

3 mm

lunghezza

5 mm

materiale

plastica

colore

arancione

esecuzione

forma di graffetta

stampa

cifre

tipo di montaggio

bloccare

Produttore

CAB3-CIFRA 3 SEZ. 0,5-1,5MMQ