Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

SOLER & PALAU Ventilazione riscaldamento | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MESO5113220700
Cod. Produttore
5113220700
Cod. EAN
8413893234704

Informazioni di prodotto

CAB-PLUS 125

Documentazione tecnica

Acoustic cabinet fans for extraction or blowing, ultra-thin, made of galvanized steel sheet and internally lined with 25 mm thickness of fireproof acoustic insulation (M0). Horizontal or vertical mounting. All models incorporate single phase direct-drive forward curved centrifugal fan. Specially design for roof installation. All cabinets can be installed outdoors as standard. Operating temperature of -20 º C to + 50 º C. CAB-PLUS 125 and 160, external rotor motor, Class B, IP44, 2-speed speed. CAB-250 PLUS, asynchronous motor, Class B, IP20, 2-speed speed. CAB-315 PLUS, synchronous motor, B, IP44, 2 speed. All motors are with thermal protection with manual reset. IP44 external terminal box. Power supply: Single phase 230V-50Hz. Variable voltage on the high speed. Trade S&P model CAB-PLUS 125 (230V 50/60) VE.

collegamento

flangia

altezza

255

lunghezza

411

materiale della scatola

acciaio trattato

larghezza

395

con protezione termica

collegamento elettrico

EV020300

tensione allacciata

230

Produttore

CAB-PLUS 125