Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF430111
Cod. Produttore
430111
Cod. EAN
3599074301115

Informazioni di prodotto

cab - g/mini49x49ez bordo macchina 3m

Documentazione tecnica

passerella bordo macchina G-MINI - lunghezza 3m - Finitura EZ

connettore senza viti

sezione utile

2500 mm²

diametro del filo

3.9 mm

larghezza

50 mm

altezza

50 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma G

materiale

acciaio

esecuzione

senza connettore

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

colore

zinco

peso

0.41385187

Produttore

CAB - G/MINI49X49EZ BORDO MACCHINA