Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF003223
Cod. Produttore
003223
Cod. EAN
3599070032235

Informazioni di prodotto

cab - cfg 50/100gc passerella a filo 3m

Documentazione tecnica

Passerella a filo CFG50/100 Finitura GC - lunghezza = 3m

connettore senza viti

larghezza

100 mm

sezione utile

5000 mm²

lunghezza

3000 mm

altezza

50 mm

diametro del filo

4.4 mm

materiale

acciaio

esecuzione

senza connettore

forma del profilo

forma G

superficie

zincato a caldo a immersione

colore

zinco

peso

0.98407201

Produttore

CAB - CFG 50/100GC PASSERELLA A FIL