Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
connettore senza viti
lunghezza
3000 mm
larghezza
600 mm
sezione utile
32400 mm²
diametro del filo
5.9 mm
altezza
54 mm
materiale
acciaio
forma del profilo
forma a U
superficie
zincato a caldo a immersione
esecuzione
senza connettore
colore
zinco
peso
4.05109704
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te