Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF000076
Cod. Produttore
000076
Cod. EAN
3599079917069

Informazioni di prodotto

cab - cf54/100 ZnAl passerella a filo 3m

Documentazione tecnica

Passerella a filo CF54/100 finitura ZnAl - lunghezza = 3m

sezione utile

5400 mm²

peso

0.75589787

altezza

54 mm

larghezza

100 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

colore

zinco

superficie

zincato a nastro zinco-alluminio

Produttore

CAB - CF54/100 ZNAL PASSERELLA A FI