Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF000851
Cod. Produttore
000851
Cod. EAN
3599070008513

Informazioni di prodotto

cab - cf30/600ez passerella a filo 3m

Documentazione tecnica

Passerella a filo CF30/500 finitura EZ - lunghezza = 3m

larghezza

600 mm

altezza

30 mm

lunghezza

3000 mm

esecuzione

senza connettore

forma del profilo

forma a U

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

materiale

acciaio

connettore senza viti

diametro del filo

5.9 mm

sezione utile

18000 mm²

colore

zinco

peso

2.92578878

Produttore

CAB - CF30/600EZ PASSERELLA A FILO