Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF000031
Cod. Produttore
000031
Cod. EAN
3599070000319

Informazioni di prodotto

cab - cf30/150ez passerella a filo 3m

Documentazione tecnica

Passerella a filo CF30/150 finitura EZ - lunghezza = 3m

lunghezza

3000 mm

larghezza

150 mm

altezza

30 mm

materiale

acciaio

esecuzione

senza connettore

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

forma del profilo

forma a U

connettore senza viti

diametro del filo

3.9 mm

sezione utile

4500 mm²

colore

zinco

peso

0.68326197

Produttore

CAB - CF30/150EZ PASSERELLA A FILO