Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF000038
Cod. Produttore
000038
Cod. EAN
3599070000388

Informazioni di prodotto

cab - cf30/150 304l passerella a filo 3m

Documentazione tecnica

Passerella a filo CF30/150 finitura 304L - lunghezza = 3m

acciaio inossidabile, decapato

connettore senza viti

altezza

30 mm

sezione utile

4500 mm²

larghezza

150 mm

diametro del filo

3.9 mm

lunghezza

3000 mm

qualità del materiale

acciaio inossidabile

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

forma del profilo

forma a U

colore

acciaio inox

peso

0.66336113

Produttore

CAB - CF30/150 304L PASSERELLA A FI