Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF001023
Cod. Produttore
001023
Cod. EAN
3599070010233

Informazioni di prodotto

cab - cf150/500gc passerella a filo 3m

Documentazione tecnica

Passerella a filo CF150/500 finitura GC - lunghezza = 3m

connettore senza viti

larghezza

500 mm

diametro del filo

5.9 mm

sezione utile

75000 mm²

lunghezza

3000 mm

altezza

150 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

forma del profilo

forma a U

colore

zinco

peso

4.49037769

Produttore

CAB - CF150/500GC PASSERELLA A FILO