Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF000973
Cod. Produttore
000973
Cod. EAN
3599070009732

Informazioni di prodotto

cab - cf150/400gc passerella a filo 3m

Documentazione tecnica

Passerella a filo CF150/400 finitura GC - lunghezza = 3m

connettore senza viti

sezione utile

60000 mm²

lunghezza

3000 mm

altezza

150 mm

larghezza

400 mm

diametro del filo

5.9 mm

forma del profilo

forma a U

superficie

zincato a caldo a immersione

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

colore

zinco

peso

4.05109704

Produttore

CAB - CF150/400GC PASSERELLA A FILO