Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
connettore senza viti
sezione utile
45000 mm²
larghezza
300 mm
lunghezza
3000 mm
diametro del filo
5.9 mm
altezza
150 mm
esecuzione
senza connettore
superficie
zincato a caldo a immersione
materiale
acciaio
forma del profilo
forma a U
colore
zinco
peso
3.61181639
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te