Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF000953
Cod. Produttore
000953
Cod. EAN
3599070009534

Informazioni di prodotto

cab - cf150/200gc passerella a filo 3m

Documentazione tecnica

Passerella a filo CF150/200 finitura GC - lunghezza = 3m

connettore senza viti

lunghezza

3000 mm

sezione utile

30000 mm²

larghezza

200 mm

diametro del filo

5.9 mm

altezza

150 mm

esecuzione

senza connettore

superficie

zincato a caldo a immersione

materiale

acciaio

forma del profilo

forma a U

colore

zinco

peso

3.17253573

Produttore

CAB - CF150/200GC PASSERELLA A FILO