Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF001033
Cod. Produttore
001033
Cod. EAN
3599070010332

Informazioni di prodotto

cab - cf105/600gc passerella a filo 3m

Documentazione tecnica

Passerella a filo CF105/600 finitura GC - lunghezza = 3m

connettore senza viti

larghezza

600 mm

sezione utile

63000 mm²

lunghezza

3000 mm

altezza

105 mm

diametro del filo

5.9 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

colore

zinco

peso

4.59115885

Produttore

CAB - CF105/600GC PASSERELLA A FILO