Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF000941
Cod. Produttore
000941
Cod. EAN
3599070009411

Informazioni di prodotto

cab - cf105/500ez passerella a filo 3m

Documentazione tecnica

Passerella a filo CF105/500 finitura EZ - lunghezza = 3m

connettore senza viti

larghezza

500 mm

altezza

105 mm

lunghezza

3000 mm

diametro del filo

5.5 mm

sezione utile

52500 mm²

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

forma del profilo

forma a U

colore

zinco

peso

3.89965416

Produttore

CAB - CF105/500EZ PASSERELLA A FILO