Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF000933
Cod. Produttore
000933
Cod. EAN
3599070009336

Informazioni di prodotto

cab - cf105/400gc passerella a filo 3m

Documentazione tecnica

Passerella a filo CF105/400 finitura GC - lunghezza = 3m

connettore senza viti

larghezza

400 mm

lunghezza

3000 mm

altezza

105 mm

diametro del filo

5.9 mm

sezione utile

42000 mm²

superficie

zincato a caldo a immersione

materiale

acciaio

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

colore

zinco

peso

3.61181639

Produttore

CAB - CF105/400GC PASSERELLA A FILO