Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF000931
Cod. Produttore
000931
Cod. EAN
3599070009312

Informazioni di prodotto

cab - cf105/400ez passerella a filo 3m

Documentazione tecnica

Passerella a filo CF105/400 finitura EZ - lunghezza = 3m

connettore senza viti

lunghezza

3000 mm

sezione utile

42000 mm²

diametro del filo

5.5 mm

altezza

105 mm

larghezza

400 mm

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

forma del profilo

forma a U

colore

zinco

peso

3.47679521

Produttore

CAB - CF105/400EZ PASSERELLA A FILO