Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF000926
Cod. Produttore
000926
Cod. EAN
3599079917212

Informazioni di prodotto

cab - cf105/300 ZnAl passerella a filo 3m

Documentazione tecnica

Passerella a filo CF105/300 finitura ZnAl - lunghezza = 3m

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro zinco-alluminio

colore

zinco

altezza

105 mm

peso

2.96498667

connettore senza viti

sezione utile

31500 mm²

diametro del filo

5.5 mm

lunghezza

3000 mm

larghezza

300 mm

Produttore

CAB - CF105/300 ZNAL PASSERELLA A F