Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF000928
Cod. Produttore
000928
Cod. EAN
3599070009282

Informazioni di prodotto

cab - cf105/300 304l passerella a filo 3m

Documentazione tecnica

Passerella a filo CF105/300 finitura 304L - lunghezza = 3m

connettore senza viti

acciaio inossidabile, decapato

larghezza

300 mm

lunghezza

3000 mm

altezza

105 mm

sezione utile

31500 mm²

diametro del filo

5.5 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

qualità del materiale

acciaio inossidabile

forma del profilo

forma a U

colore

acciaio inox

peso

2.295734

Produttore

CAB - CF105/300 304L PASSERELLA A F