Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF000891
Cod. Produttore
000891
Cod. EAN
3599070008919

Informazioni di prodotto

cab - cf105/100ez passerella a filo 3m

Documentazione tecnica

Passerella a filo CF105/100 finitura EZ - lunghezza = 3m

lunghezza

3000 mm

altezza

105 mm

larghezza

100 mm

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

esecuzione

senza connettore

forma del profilo

forma a U

materiale

acciaio

connettore senza viti

diametro del filo

5.5 mm

sezione utile

10500 mm²

colore

zinco

peso

1.34141556

Produttore

CAB - CF105/100EZ PASSERELLA A FILO