Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

SOLER & PALAU Ventilazione riscaldamento | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MESO5113862800
Cod. Produttore
5113862800
Cod. EAN
8413893632500

Informazioni di prodotto

CAB-125 ECOWATT

Documentazione tecnica

Casse di ventilazione a tenuta, dal basso profilo, realizzate in lamiera d'acciaio zincata, con isolamento acustico ignifugo (M0) da 50 mm di spessore, silenziatore in aspirazione, guarnizione in aspirazione e scarico, cerniere di chiusura a tenuta del tipo rotatorio, dalla facile apertura, e ventilatore centrifugo a pale rovesce. Motore brushless a corrente continua, ad alto rendimento e basso consumo, alimentazione 230V±15% 50/60Hz, IP44, classe B, cuscinetti a sfera e protezione termica. Interruttore ON/OFF con potenziometro incorporato per regolare la velocità dal 10 al 100%, ingresso analogico per regolare il ventilatore con un segnale 0-10V, adatto a lavorare con temperature da -20ºC a +40ºC. Possono essere installate in qualsiasi posizione. Studiate per installazione interna.

collegamento

flangia

altezza

316

lunghezza

433

materiale della scatola

acciaio trattato

larghezza

420

con protezione termica

collegamento elettrico

EV020300

tensione allacciata

230

Produttore

CAB-125 ECOWATT