Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

SOLER & PALAU Ventilazione riscaldamento | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MESO5113862300
Cod. Produttore
5113862300
Cod. EAN
8413893602077

Informazioni di prodotto

CAB-100

Documentazione tecnica

Cassa di aerazione costruita in lamiera di acciaio galvanizzato, con isolamento acustico ignifugo M0 con spessore di 50 mm, chiusura ermetica con clip, include ventilatore centrifugo pale avanti con motore chiuso monofase e regolabile. IP44, classe B. S&P modello CAB-100 *230V 50/60* R8.

collegamento

flangia

altezza

273

lunghezza

505

materiale della scatola

acciaio trattato

larghezza

388

con protezione termica

collegamento elettrico

cordicella di raccordo con spina

tensione allacciata

230

Produttore

CAB-100