Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280143
Cod. Produttore
5280143
Cod. EAN
8033603033061

Informazioni di prodotto

C5 T discesa sghemba 200x80 ZS

Documentazione tecnica

La derivazione T discesa sghemba fa parte degli accessori della serie C5, che sono predisposti per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Negli accessori munibili di coperchio è presente una bordatura continua sui fianchi. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

superficie

zincato a nastro

larghezza del canale in direzione orizzontale

200 mm

materiale

acciaio

altezza della parete laterale

80 mm

larghezza del canale in direzione verticale

200 mm

esecuzione

senza connettore

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente longitudinale

raggio interno

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

Produttore

DKC

C5 T DISCESA SGHEMBO 200X80 ZS

(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info