Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale /

Cod. Rexel
S35253190
Cod. Produttore
5253190
Cod. EAN
8033603029118

Informazioni di prodotto

C5 Giunto lineare altezza 50 ZC

Documentazione tecnica

Utilizzato per le giunzioni del canale e degli accessori in mancanza di incastro.

adatto per altezza sistema di supporto cavi

50 mm

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 mm

materiale

acciaio

tipo di connessione

connettore a vite

lunghezza

65 mm

superficie

zincato a caldo a immersione

esecuzione

connettore longitudinale

adatto per canale portacavi

Produttore

DKC

C5 GIUNTO LINEARE H. 50 ZC