Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35200025
Cod. Produttore
5200025
Cod. EAN
8033603016156

Informazioni di prodotto

C5 Derivazione piana T 500x100 ZS

Documentazione tecnica

La derivazione piana T è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

larghezza del canale portacavi

500 mm

raggio interno

100 mm

esecuzione

senza connettore

larghezza della derivazione

500 mm

materiale

acciaio

altezza del canale portacavi

100 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

superficie

zincato a nastro

Produttore

DKC

C5 DERIVAZIONE PIANA T 500X100 ZS