Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280024
Cod. Produttore
5280024
Cod. EAN
8033603032163

Informazioni di prodotto

C5 Derivazione piana T 300x80 ZS

Documentazione tecnica

La derivazione piana T è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

larghezza della derivazione

300 mm

materiale

acciaio

larghezza del canale portacavi

300 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

altezza del canale portacavi

80 mm

superficie

zincato a nastro

esecuzione

senza connettore

raggio interno

100 mm

Produttore

DKC

C5 DERIVAZIONE PIANA T 300X80 ZS

€ 52,31 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info