Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35200022
Cod. Produttore
5200022
Cod. EAN
8033603016125

Informazioni di prodotto

C5 Derivazione piana T 200x100 ZS

Documentazione tecnica

La derivazione piana T è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

superficie

zincato a nastro

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

larghezza della derivazione

200 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

materiale

acciaio

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

100 mm

esecuzione

senza connettore

Produttore

DKC

C5 DERIVAZIONE PIANA T 200X100 ZS