Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280022
Cod. Produttore
5280022
Cod. EAN
8033603032149

Informazioni di prodotto

C5 Derivazione piana T 150x80 ZS

Documentazione tecnica

La derivazione piana T è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

raggio interno

100 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

altezza del canale portacavi

80 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

larghezza del canale portacavi

150 mm

larghezza della derivazione

150 mm

Produttore

DKC

C5 DERIVAZIONE PIANA T 150X80 ZS

€ 36,72 x 1 pz.
(pz.)
8 pz.
Q.tà consigliata info