Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35200021
Cod. Produttore
5200021
Cod. EAN
8033603016118

Informazioni di prodotto

C5 Derivazione piana T 150x100 ZS

Documentazione tecnica

La derivazione piana T è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

esecuzione

senza connettore

altezza del canale portacavi

100 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

raggio interno

100 mm

larghezza della derivazione

150 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

Produttore

DKC

C5 DERIVAZIONE PIANA T 150X100 ZS