Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35200064
Cod. Produttore
5200064
Cod. EAN
8033603016408

Informazioni di prodotto

C5 Curva salita 90° 400x100 ZS

Documentazione tecnica

La curva salita 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

altezza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

150 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

larghezza del canale portacavi

400 mm

spessore del materiale

0.8 mm

forma costruttiva

arco rigido

Produttore

DKC

C5 CURVA SALITA 90 400X100 ZS