Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280064
Cod. Produttore
5280064
Cod. EAN
8033603032484

Informazioni di prodotto

C5 Curva salita 90° 300x80 ZS

Documentazione tecnica

La curva salita 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

forma costruttiva

arco rigido

spessore del materiale

0.8 mm

piegatura (angolo)

90°

cambio di direzione

verticale ascendente

raggio interno

150 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

superficie

zincato a nastro

larghezza del canale portacavi

300 mm

materiale

acciaio

esecuzione

senza connettore

Produttore

DKC

C5 CURVA SALITA 90 300X80 ZS

€ 41,16 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info