Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35200062
Cod. Produttore
5200062
Cod. EAN
8033603016385

Informazioni di prodotto

C5 Curva salita 90° 200x100 ZS

Documentazione tecnica

La curva salita 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

raggio interno

150 mm

piegatura (angolo)

90°

cambio di direzione

verticale ascendente

spessore del materiale

0.8 mm

forma costruttiva

arco rigido

larghezza del canale portacavi

200 mm

esecuzione

senza connettore

superficie

zincato a nastro

altezza del canale portacavi

100 mm

materiale

acciaio

Produttore

DKC

C5 CURVA SALITA 90 200X100 ZS