Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280061
Cod. Produttore
5280061
Cod. EAN
8033603032453

Informazioni di prodotto

C5 Curva salita 90° 100x80 ZS

Documentazione tecnica

La curva salita 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

esecuzione

senza connettore

superficie

zincato a nastro

larghezza del canale portacavi

100 mm

materiale

acciaio

spessore del materiale

0.8 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

forma costruttiva

arco rigido

raggio interno

150 mm

piegatura (angolo)

90°

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

DKC

C5 CURVA SALITA 90 100X80 ZS

€ 25,80 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info