Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35200060
Cod. Produttore
5200060
Cod. EAN
8033603016361

Informazioni di prodotto

C5 Curva salita 90° 100x100 ZS

Documentazione tecnica

La curva salita 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

forma costruttiva

arco rigido

raggio interno

150 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

esecuzione

senza connettore

spessore del materiale

0.8 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

larghezza del canale portacavi

100 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

Produttore

DKC

C5 CURVA SALITA 90 100X100 ZS