Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35200054
Cod. Produttore
5200054
Cod. EAN
8033603016347

Informazioni di prodotto

C5 Curva salita 45° 400x100 ZS

Documentazione tecnica

La curva salita 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

larghezza del canale portacavi

400 mm

raggio interno

150 mm

forma costruttiva

arco rigido

spessore del materiale

0.8 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

materiale

acciaio

altezza del canale portacavi

100 mm

superficie

zincato a nastro

esecuzione

senza connettore

Produttore

DKC

C5 CURVA SALITA 45 400X100 ZS