Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280053
Cod. Produttore
5280053
Cod. EAN
8033603032392

Informazioni di prodotto

C5 Curva salita 45° 200x80 ZS

Documentazione tecnica

La curva salita 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

piegatura (angolo)

45°

esecuzione

senza connettore

spessore del materiale

0.8 mm

forma costruttiva

arco rigido

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

150 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

DKC

C5 CURVA SALITA 45 200X80 ZS

€ 31,01 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info