Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35200052
Cod. Produttore
5200052
Cod. EAN
8033603016323

Informazioni di prodotto

C5 Curva salita 45° 200x100 ZS

Documentazione tecnica

La curva salita 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

150 mm

forma costruttiva

arco rigido

spessore del materiale

0.8 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

superficie

zincato a nastro

altezza del canale portacavi

100 mm

materiale

acciaio

esecuzione

senza connettore

Produttore

DKC

C5 CURVA SALITA 45 200X100 ZS