Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S35200051
Cod. Produttore
5200051
Cod. EAN
8033603016316

Informazioni di prodotto

C5 Curva salita 45° 150x100 ZS

Documentazione tecnica

La curva salita 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

materiale

acciaio

esecuzione

senza connettore

piegatura (angolo)

45°

altezza del canale portacavi

100 mm

superficie

zincato a nastro

forma costruttiva

arco rigido

spessore del materiale

0.8 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

raggio interno

150 mm

Produttore

DKC

C5 CURVA SALITA 45 150X100 ZS