Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35200050
Cod. Produttore
5200050
Cod. EAN
8033603016309

Informazioni di prodotto

C5 Curva salita 45° 100x100 ZS

Documentazione tecnica

La curva salita 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

esecuzione

senza connettore

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

piegatura (angolo)

45°

spessore del materiale

0.8 mm

forma costruttiva

arco rigido

raggio interno

150 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

DKC

C5 CURVA SALITA 45 100X100 ZS