Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280014
Cod. Produttore
5280014
Cod. EAN
8033603032088

Informazioni di prodotto

C5 Curva piana 90° 300x80 ZS

Documentazione tecnica

La curva piana 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

orizzontale

raggio interno

100 mm

esecuzione

senza connettore

spessore del materiale

0.8 mm

forma costruttiva

arco rigido

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

piegatura (angolo)

90°

Produttore

DKC

C5 CURVA PIANA 90 300X80 ZS

€ 36,50 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info