Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280013
Cod. Produttore
5280013
Cod. EAN
8033603032071

Informazioni di prodotto

C5 Curva piana 90° 200x80 ZS

Documentazione tecnica

La curva piana 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

piegatura (angolo)

90°

larghezza del canale portacavi

200 mm

forma costruttiva

arco rigido

altezza del canale portacavi

80 mm

spessore del materiale

0.8 mm

cambio di direzione

orizzontale

raggio interno

100 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

esecuzione

senza connettore

Produttore

DKC

C5 CURVA PIANA 90 200X80 ZS

€ 26,88 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info