Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35200012
Cod. Produttore
5200012
Cod. EAN
8033603016057

Informazioni di prodotto

C5 Curva piana 90° 200x100 ZS

Documentazione tecnica

La curva piana 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

spessore del materiale

0.8 mm

forma costruttiva

arco rigido

larghezza del canale portacavi

200 mm

piegatura (angolo)

90°

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

altezza del canale portacavi

100 mm

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

orizzontale

raggio interno

100 mm

Produttore

DKC

C5 CURVA PIANA 90 200X100 ZS