Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale /

Cod. Rexel
S35282012
Cod. Produttore
5282012
Cod. EAN
8033603098589

Informazioni di prodotto

C5 Curva piana 90° 150x80 IX

Documentazione tecnica

La curva piana 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

altezza del canale portacavi

80 mm

forma costruttiva

arco rigido

spessore del materiale

0.8 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

raggio interno

100 mm

piegatura (angolo)

90°

cambio di direzione

orizzontale

materiale

acciaio

qualità del materiale

acciaio inossidabile

esecuzione

senza connettore

Produttore

DKC

C5 CURVA PIANA 90 150X80 IX