Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35200005
Cod. Produttore
5200005
Cod. EAN
8033603016026

Informazioni di prodotto

C5 Curva piana 45° 500x100 ZS

Documentazione tecnica

La curva piana 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

spessore del materiale

0.8 mm

forma costruttiva

arco rigido

raggio interno

150 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

altezza del canale portacavi

100 mm

superficie

zincato a nastro

piegatura (angolo)

45°

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

DKC

C5 CURVA PIANA 45 500X100 ZS