Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35200003
Cod. Produttore
5200003
Cod. EAN
8033603016002

Informazioni di prodotto

C5 Curva piana 45° 300x100 ZS

Documentazione tecnica

La curva piana 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

cambio di direzione

orizzontale

esecuzione

senza connettore

superficie

zincato a nastro

altezza del canale portacavi

100 mm

materiale

acciaio

piegatura (angolo)

45°

raggio interno

150 mm

spessore del materiale

0.8 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

forma costruttiva

arco rigido

Produttore

DKC

C5 CURVA PIANA 45 300X100 ZS