Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35200002
Cod. Produttore
5200002
Cod. EAN
8033603015999

Informazioni di prodotto

C5 Curva piana 45° 200x100 ZS

Documentazione tecnica

La curva piana 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

raggio interno

150 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

forma costruttiva

arco rigido

spessore del materiale

0.8 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

altezza del canale portacavi

100 mm

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

esecuzione

senza connettore

Produttore

DKC

C5 CURVA PIANA 45 200X100 ZS